Y-1型 65×250 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器 88391791 Y-1型 65×250 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器 88391791 Y-1型 65×250 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器 88391791 Y-1型 65×250 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器 88391791 Y-1型 65×250 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器 88391791

遠赤外線セラミックヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 電気容量(W)400 最高温度(℃)400 注文コード88391791 品番Y-1型 65×250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は電気容量・最高温度8種類から選べます 他の種類を見る

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。

用途
自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック 電圧(V)200 最高温度(℃)400 電気容量(W)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付プレートは付属しておりません。(非売品)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
機械の部品として取り扱っております。
株式会社タチバナ機工 様

現在はガスコンロを機械に取り付けていますが
屋内で使用のためセラミックヒーターに移行したいと思っております
W数を最大800W~1000Wのものが出来れば
ありがたいです。
 また、衝撃に弱くすぐに割れるためもう少し強度があれば
 今後につながるかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする