明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
15A/20A 250V エレガント接地コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392105
品番
ME2760
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意