明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
ML接地コンセント(B形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88393496
品番
ML1244W
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意