明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
医用接地埋込ダブルコンセント(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394031
品番
ME2851
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意