明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394591
品番
MH2878
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意