明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394835
品番
MH2890
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意