KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88395623
品番
KANA40-SUST
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
トラスコ品番
417-4542
質量(kg)
2
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.44