KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KANAローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395894
品番
KANA100-OL
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
18.8
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1