KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KANAローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395912
品番
KANA35-OL
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.68
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1