※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM標準ローラチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 最大許容張力(kN)52.96 注文コード88396551 品番160-OL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,063
販売価格(税別)
1,875
この商品はピッチ・リンク内幅・最大許容張力など5種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 最大許容張力(kN)52.96 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする