※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM標準ローラチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 最大許容張力(kN)71.59 注文コード88396567 品番200-OL
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,415
販売価格(税別)
7,650
この商品はピッチ・リンク内幅・最大許容張力など5種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 最大許容張力(kN)71.59 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする