※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
4.76
最大許容張力(kN)
2.16
注文コード
88396576
品番
415-OL
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥124
販売価格(税別)
¥
113
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅・最大許容張力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
4.76
最大許容張力(kN)
2.16
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1