KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
6.35
最大許容張力(kN)
3.73
注文コード
88396594
品番
420-OL
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅・最大許容張力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
6.35
最大許容張力(kN)
3.73
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1