KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403034
品番
C2060H-JL
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
6.28
種類
ローラーチェーン
列数
1