KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403043
品番
C2080H-JL
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
10.69
種類
ローラーチェーン
列数
1