KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88403481
品番
100-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.74
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.55