KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88403621
品番
50-SUSOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.69
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88403621
50-SUSOL
05750087
KCM50SS-1OL
オフセットリンク
KANA(片山チエン)
1個
¥
364
税込
¥
400
注文コードが変更になりました