KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88403637
品番
60-SUSJL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88403637
60-SUSJL
05750044
KCM60SS-1JL
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)
1個
¥
267
税込
¥
294
注文コードが変更になりました