画像準備中

ステンレスジョイントリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88403646 品番KCM80SUSJL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)1.77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88403646 KCM80SUSJL 05750053 KCM80SS-1JL ジョイントリンク KANA(片山チエン) ジョイントリンク KANA(片山チエン) 1個 553
欠品中
税込608
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする