KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク4列
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403786
品番
100-4JL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
90.24