KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク4列
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403804
品番
50-4JL
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
25.48