KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク4列
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403813
品番
60-4JL
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
35.32