※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク3列
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403856
品番
140-3JL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.4
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
120.63