KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク3列
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403865
品番
160-3JL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
158.88