※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントリンク3列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88404574 品番 50-3JL
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥257
販売価格(税別)
234
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3 最大許容張力(kN)19.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする