※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントリンク3列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88404592 品番 80-3JL
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3 最大許容張力(kN)44.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする