KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
サイドボーチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88404601
品番
40SB-T
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
アズワン品番
64-7416-12
最大許容張力(kN)
1.86