KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88404644
品番
160-2JL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最大許容張力(kN)
105.92