KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88405965
品番
06B-JL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
5.72
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
-