KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88405992
品番
200-JL
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,647
販売価格(税別)
¥
3,315
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
71.59