KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406001
品番
415-JL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
4.76
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.16