画像準備中

スーパートルクタイミングベルト S3M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88411784 品番STB100S3M1119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060
この商品は297種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯数373 ベルトピッチ周長(mm)1119 材質ゴム ベルト厚(mm)1.94 種類タイミングベルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88413385
2020-04-14
用途:
電動スクーターの修理用
農・林・水産業

電動スクーターのタイミングベルトが切れ、町の販売店での取り扱いが全くない中、モノタロウの商品の中に同タイプの物を見つけた時は感激しました。取扱商品の多さに感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする