KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88421252
品番
40-K1JL
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
3.63