KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88421331
品番
C2060H-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
SUS304
最大許容張力(kN)
1.03
種類
ローラーチェーン
列数
1