※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88421356
品番
C2100H-JL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
17.06
種類
ローラーチェーン
列数
1