KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の チェーン関連機器
スパンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88421602
品番
SB0401H
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップアイドル
形状
SB0(半円形)
列数
1
荷重種別
H:重荷重
材質(本体)
合成樹脂
材質
(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色