SB0601H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421627 SB0601H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421627

スパンボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88421627 品番SB0601H
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
種類スナップアイドル 形状SB0(半円形) 列数1 荷重種別H:重荷重 材質(本体)合成樹脂 材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする