SB1401H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421636 SB1401H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421636

スパンボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88421636 品番SB1401H
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
種類スナップアイドル 形状SB1(円弧形) 列数1 荷重種別H:重荷重 材質(本体)スチール 材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする