KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 120A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422354
品番
120A16
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
16
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
下穴径d(Φmm)
25
軸穴径(Φmm)
26〜