KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 120A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422442
品番
120A25
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
25
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27〜