KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 120A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422661
品番
120A70
参考基準価格(税別)
¥146,700
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
70
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7415-39
軸穴径(Φmm)
31〜