KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 140A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422932
品番
140A45
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
140
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
31〜
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7415-52