KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 160A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422984
品番
160A10
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
27〜
下穴径d(Φmm)
26