KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 35A
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88423562
品番
35A10
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
9〜
材質
普通鋼
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)
5.08
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
外径(Do)(Φmm)
35
下穴径d(Φmm)
8