※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット 410A

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88424567 品番 410A12
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
種類スプロケット スプロケット形状A形 列数1 歯幅(mm)2.8 チェーンNo.410 軸穴種別下穴タイプ 歯数12 軸穴径(Φmm)11〜 質量(kg)0.1 ピッチ径(Dp)(Φmm)49.07 外径(Do)(Φmm)55 下穴径d(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-25
用途:
自転車チェーンのテンション調整
製造業

通常の自転車チェーンだとスプロケットの歯が太すぎて噛み合わないので、チェーンを410番に交換して使用しています。
下穴を10mmで開けてベアリングを入れるとスムーズに回ってくれます。
シマノ等のプラ製スプロケットより丈夫なので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする