※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 50A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88425057
品番
50A16
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
16
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
下穴径d(Φmm)
14
軸穴径(Φmm)
15〜