※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 60A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88425732
品番
60A25
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
19〜
下穴径d(Φmm)
18