KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット 80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88426143
品番
80A11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
16〜
下穴径d(Φmm)
15