※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBK40B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88427604
品番
FBK40B11D12
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
12