KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2080B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
21
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
45
35
40
45
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88434394
品番
FBN2080B101/2D45
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2080H
軸穴径(Φmm)
45